Toepassing: extreem hoge verspaning en soepel freesgedrag. Geluids- en trillingsarm. Geschikt voor het bewerken van staal en gietstaal. Stiftfrezen kunnen niet worden bijgeslepen.
Rondboogvorm RBF
€ 49,73/ stukexcl. btw
€ 60,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Max. werklengte | 20 mm |
Vorm | Boogvorm rond RBF |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 60 mm |
Kopdiameter | 10 mm |