Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM ronde boogvorm 1020 5 6mm 10x20mm

  • ERIKS:23152623
  • Fabrikant:4007220047736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, ronde boogvorm RBF, vertanding 5

Toepassing: fijn materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), zeer warmtebestendige materialen zoals nikkelhoudende en titaniumlegeringen.



Rondboogvorm RBF

Opslaan in lijst

€ 85,26/ stukexcl. btw

€ 103,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
20 mm
Vorm
Boogvorm rond RBF
Totale lengte
60 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
10 mm