Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM ronde boogvorm 0820 STEEL 6mm 8x20mm

  • ERIKS:12739516
  • Fabrikant:4007220936900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees)DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, ronde boogvorm RBF, STEEL-vertanding

Toepassing: extreem hoge verspaning en soepel freesgedrag. Geluids- en trillingsarm. Geschikt voor het bewerken van staal en gietstaal. Stiftfrezen kunnen niet worden bijgeslepen.



Rondboogvorm RBF

Opslaan in lijst

€ 42,93/ stukexcl. btw

€ 51,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
20 mm
Vorm
Boogvorm rond RBF
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
60 mm
Kopdiameter
8 mm