Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM ronde boogvorm 0618 roestvrij 6mm 6x18mm

  • ERIKS:12532113
  • Fabrikant:4007220900550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, ronde boogvorm RBF, RVS vertanding

Toepassing: extreem hoge verspaning en soepel freesgedrag. Geluids- en trillingsarm. Geschikt voor de bewerking van austenitisch, roestvrij en zuurbestendig staal, roestvrij staal (INOX) en zachte titaanlegeringen.



Rondboogvorm RBF

Opslaan in lijst

€ 33,12/ stukexcl. btw

€ 40,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Vorm
Boogvorm rond RBF
Totale lengte
55 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
6 mm