Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM ronde boogvorm 0618 5 6mm 6x18mm

  • ERIKS:23415204
  • Fabrikant:4007220047637
Image 1
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, ronde boogvorm RBF, vertanding 5

Toepassing: fijn materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), zeer warmtebestendige materialen zoals nikkelhoudende en titaniumlegeringen.



Rondboogvorm RBF

Opslaan in lijst

€ 27,58/ stukexcl. btw

€ 33,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
18 mm
Vorm
Boogvorm rond RBF
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
55 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
6 mm