Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM R 1618/8 SP

  • ERIKS:23871409
  • Fabrikant:4007220049167
Image 1
Radiusfrees met concave vorm en speciale vertanding, leverbaar in twee uitvoeringen:
Cilindrisch met drievoudige, concave contour
Met concave vorm naar de stift toe verjongd
Radiusfrezen zijn niet herslijpbaar.
Voor radiusfrezen met speciale vertanding gelden de toerentalaanbevelingen van hardmetalen stiftfrezen in vertanding 3.
Opslaan in lijst

€ 80,19/ stukexcl. btw

€ 97,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
18 mm
Vorm
Concave vorm R
Asdiameter
8 mm
Totale lengte
118 mm
Kopdiameter
16 mm