Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM puntboog 0820 MICRO 6mm 8x20mm

  • ERIKS:14388131
  • Fabrikant:4007220003923
Image 1
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8032, vertanding MICRO

Toepassing: speciaal voor de fijne afwerking met hogere materiaalverspaning en oppervlaktekwaliteit op gebieden waar normaal gesproken stiftslijpstenen worden gebruikt, zoals bij het zeer fijn frezen, correcties in de gereedschaps- en matrijzenbouw en het slijpen van snijgereedschap. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal en harde non-ferrometalen en hittebestendige metalen tot een hardheid van 68 HRC.



Spitsboogvorm SPG.

Opslaan in lijst

€ 95,61/ stukexcl. btw

€ 115,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD