Toepassing: hoge materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), nikkelhoudende en titaniumlegeringen.
Kogelvorm KUD
€ 71,74/ stukexcl. btw
€ 86,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Max. werklengte | 18 mm |
Vorm | Kogel KUD |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 58 mm |
DIN-norm | 8033 |
Kopdiameter | 20 mm |