Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM kogelvormig1614 4 6mm 16x14,3mm

  • ERIKS:23415121
  • Fabrikant:4007220047170
Image 1
Hardmetalen stiftfrees DIN 8032/8033, kogelvorm KUD, vertanding 4, Rüggeberg

Rotorfrees, schacht-Ø 6 mm
Opslaan in lijst

€ 58,41/ stukexcl. btw

€ 70,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
14.3 mm
Vorm
Kogel KUD
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
54 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
16 mm