Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM kogelvormig1210 3PLUS 6mm 12x10mm

  • ERIKS:23430544
  • Fabrikant:4007220047033
Image 1
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, kogelvorm KUD, vertanding 3 PLUS

Toepassing: kruisvertand, hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), nikkelhoudende en titaniumlegeringen.

Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.



Kogelvorm KUD

Opslaan in lijst

€ 38,00/ stukexcl. btw

€ 45,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Vorm
Kogel KUD
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
50 mm
Kopdiameter
12 mm