Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM kogelvormig1210 3 6mm 12x10,8mm

  • ERIKS:23152721
  • Fabrikant:4007220047002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, kogelvorm KUD, vertanding 3

Toepassing: hoge materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), nikkelhoudende en titaniumlegeringen.



Kogelvorm KUD

Opslaan in lijst

€ 74,35/ stukexcl. btw

€ 89,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
10.8 mm
Vorm
Kogel KUD
Totale lengte
50 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
12 mm