Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM kogelvormig1009 roestvrij 6mm 10x9mm

  • ERIKS:12739509
  • Fabrikant:4007220952276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, kogelvorm KUD, RVS vertanding

Toepassing: extreem hoge verspaning en soepel freesgedrag. Geluids- en trillingsarm. Geschikt voor de bewerking van austenitisch, roestvrij en zuurbestendig staal, roestvrij staal (INOX) en zachte titaanlegeringen.



Kogelvorm KUD

Opslaan in lijst

€ 36,69/ stukexcl. btw

€ 44,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
9 mm
Vorm
Kogel KUD
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
49 mm
DIN-norm
8032
Kopdiameter
10 mm