Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM kogelvormig1009 3 6mm 10x9mm

  • ERIKS:23152720
  • Fabrikant:4007220046937
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, kogelvorm KUD, vertanding 3

Toepassing: hoge materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), nikkelhoudende en titaniumlegeringen.



Kogelvorm KUD

Opslaan in lijst

€ 57,62/ stukexcl. btw

€ 69,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
9 mm
Vorm
Kogel KUD
Totale lengte
49 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
10 mm