Toepassing: extreem hoge verspaning en soepel freesgedrag. Geluids- en trillingsarm. Geschikt voor de bewerking van austenitisch, roestvrij en zuurbestendig staal, roestvrij staal (INOX) en zachte titaanlegeringen.
Kogelvorm KUD
€ 32,13/ stukexcl. btw
€ 38,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Max. werklengte | 7 mm |
Vorm | Kogel KUD |
Asdiameter | 8 mm |
Totale lengte | 47 mm |
DIN-norm | 8032 |
Kopdiameter | 8 mm |