Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM kogelvormig0807 5 6mm 8x7mm

  • ERIKS:23152653
  • Fabrikant:4007220046913
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, kogelvorm KUD, vertanding 5

Toepassing: fijn materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), zeer warmtebestendige materialen zoals nikkelhoudende en titaniumlegeringen.



Kogelvorm KUD

Opslaan in lijst

€ 50,45/ stukexcl. btw

€ 61,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
7 mm
Vorm
Kogel KUD
Totale lengte
47 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
8 mm