Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM kogelvormig0605 3PLUS 6mm 6x5mm

  • ERIKS:23430541
  • Fabrikant:4007220046821
Image 1
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, kogelvorm KUD, vertanding 3 PLUS

Toepassing: kruisvertand, hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), nikkelhoudende en titaniumlegeringen.

Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.



Kogelvorm KUD

Opslaan in lijst

€ 23,38/ stukexcl. btw

€ 28,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Vorm
Kogel KUD
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
45 mm
Kopdiameter
6 mm