Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM kogelvormig0605 3 6mm 6x5,4mm

  • ERIKS:23415112
  • Fabrikant:4007220046838
Image 1
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, kogelvorm KUD, vertanding 3

Toepassing: hoge materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), nikkelhoudende en titaniumlegeringen.



Kogelvorm KUD

Opslaan in lijst

€ 23,38/ stukexcl. btw

€ 28,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
5.4 mm
Vorm
Kogel KUD
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
45 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
6 mm