Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM Kogel KUD 0807/6

  • ERIKS:23871314
  • Fabrikant:4007220617687
Image 1
Kogelvormige stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033.
GL = totale lengte (vol hardmetaal) SL = stiftlengte (lange stalen stift)
Opslaan in lijst

€ 36,47/ stukexcl. btw

€ 44,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
7 mm
Vorm
Kogel KUD
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
157 mm
Kopdiameter
8 mm