Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM Kogel KUD 0403/3

  • ERIKS:23871453
  • Fabrikant:4007220049792
Image 1
Kogelvormige stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033.
Opslaan in lijst

€ 18,11/ stukexcl. btw

€ 21,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
3 mm
Vorm
Kogel KUD
Asdiameter
3 mm
Totale lengte
34 mm
Kopdiameter
4 mm