Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM druppelvorm1220 3 6mm 12x20mm

  • ERIKS:23415154
  • Fabrikant:4007220048931
Image 1
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, druppelvorm TRE, vertanding 3

Toepassing: hoge materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), nikkelhoudende en titaniumlegeringen.



Druppelvorm TRE

Opslaan in lijst

€ 46,27/ stukexcl. btw

€ 55,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
20 mm
Vorm
Druppel TRE
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
60 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
12 mm