Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM druppelvorm1016 4 6mm 10x14mm

  • ERIKS:23415156
  • Fabrikant:4007220048856
Image 1
Hardmetalen stiftfrees DIN 8032/8033, druppelvorm TRE, vertanding 4, Rüggeberg

Rotorfrees, schacht-Ø 6 mm
Opslaan in lijst

€ 51,35/ stukexcl. btw

€ 62,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
16 mm
Vorm
Druppel TRE
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
56 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
10 mm