Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM Druppel TRE 1625/8

  • ERIKS:23871406
  • Fabrikant:4007220049105
Image 1
Druppelvormige stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033.
Opslaan in lijst

€ 67,73/ stukexcl. btw

€ 81,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Druppel TRE
Asdiameter
8 mm
Totale lengte
65 mm
Kopdiameter
16 mm