Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM Druppel TRE 0813/6

  • ERIKS:23871395
  • Fabrikant:4007220048894
Image 1
Druppelvormige stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033.
Opslaan in lijst

€ 39,13/ stukexcl. btw

€ 47,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
13 mm
Vorm
Druppel TRE
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
53 mm
Kopdiameter
8 mm