Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM Con. rondboog 1230 INOX 6mm 12x30mm

  • ERIKS:14388122
  • Fabrikant:4007220930496
Image 1
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, ronde kegelvorm KEL, RVS vertanding

Toepassing: extreem hoge verspaning en soepel freesgedrag. Geluids- en trillingsarm. Geschikt voor de bewerking van austenitisch, roestvrij en zuurbestendig staal, roestvrij staal (INOX) en zachte titaanlegeringen.



Ronde kegelvorm KEL

Opslaan in lijst

€ 157,75/ stukexcl. btw

€ 190,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD