Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM cilindrischmet kopvertanding 1625 3 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23152695
  • Fabrikant:4007220045244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, cilindervorm ZYA-S, met kopvertanding, vertanding 3

Toepassing: hoge materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), nikkelhoudende en titaniumlegeringen.



Cilindervorm ZYAS, met kopvertanding

Opslaan in lijst

€ 133,63/ stukexcl. btw

€ 161,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Cilindrisch met kopvertanding ZYAS
Totale lengte
65 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
16 mm