Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM cilindrischmet kopvertanding 1225 5 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23415074
  • Fabrikant:4007220045237
Image 1
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, cilindervorm ZYA-S, met kopvertanding, vertanding 5

Toepassing: fijn materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), zeer warmtebestendige materialen zoals nikkelhoudende en titaniumlegeringen.

Cilindervorm ZYAS, met kopvertanding

Opslaan in lijst

€ 53,50/ stukexcl. btw

€ 64,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Cilindrisch met kopvertanding ZYAS
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
65 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
12 mm