Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM cilindrischmet kopvertanding 1225 4 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23415068
  • Fabrikant:4007220045213
Image 1
Hardmetalen stiftfrees DIN 8032/8033, cilindervorm ZYA-S, met kopvertanding, vertanding 4, RüggebergRotorfrees, schacht-Ø 6 mm
Opslaan in lijst

€ 61,55/ stukexcl. btw

€ 74,48incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Cilindrisch met kopvertanding ZYAS
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
65 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
12 mm