Toepassing: kruisvertand, hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), nikkelhoudende en titaniumlegeringen.
Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.
Cilindervorm ZYAS, met kopvertanding
€ 41,84/ stukexcl. btw
€ 50,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Vorm | Cilindrisch met kopvertanding ZYAS |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 60 mm |
Kopdiameter | 10 mm |