Toepassing: fijn materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), zeer warmtebestendige materialen zoals nikkelhoudende en titaniumlegeringen.
Cilindervorm ZYAS, met kopvertanding
€ 36,82/ stukexcl. btw
€ 44,55incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Max. werklengte | 20 mm |
Vorm | Cilindrisch met kopvertanding ZYAS |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 60 mm |
DIN-norm | 8033 |
Kopdiameter | 8 mm |