Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM cilindrischmet kopvertanding 0820 4 6mm 8x20mm

  • ERIKS:23152597
  • Fabrikant:4007220045046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees DIN 8032/8033, cilindervorm ZYA-S, met kopvertanding, vertanding 4, Rüggeberg

Rotorfrees, schacht-Ø 6 mm
Opslaan in lijst

€ 89,23/ stukexcl. btw

€ 107,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
20 mm
Vorm
Cilindrisch met kopvertanding ZYAS
Totale lengte
60 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
8 mm