Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM cilindrischmet kopvertanding 0820 3PLUS 6mm 8x20mm

  • ERIKS:23430528
  • Fabrikant:4007220045022
Image 1
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, cilindervorm ZYA-S, met kopvertanding, vertanding 3 PLUS

Toepassing: kruisvertand, hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), nikkelhoudende en titaniumlegeringen.

Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.



Cilindervorm ZYAS, met kopvertanding

Opslaan in lijst

€ 36,82/ stukexcl. btw

€ 44,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Vorm
Cilindrisch met kopvertanding ZYAS
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
60 mm
Kopdiameter
8 mm