Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM cilindrischmet kopvertanding 0820 3 6mm 8x20mm

  • ERIKS:23152632
  • Fabrikant:4007220045015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, cilindervorm ZYA-S, met kopvertanding, vertanding 3

Toepassing: hoge materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), nikkelhoudende en titaniumlegeringen.



Cilindervorm ZYAS, met kopvertanding

Opslaan in lijst

€ 69,38/ stukexcl. btw

€ 83,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
20 mm
Vorm
Cilindrisch met kopvertanding ZYAS
Totale lengte
60 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
8 mm