Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM cilindrischmet kopvertanding 0616 5 6mm 6x16mm

  • ERIKS:23152599
  • Fabrikant:4007220045008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, cilindervorm ZYA-S, met kopvertanding, vertanding 5

Toepassing: fijn materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), zeer warmtebestendige materialen zoals nikkelhoudende en titaniumlegeringen.



Cilindervorm ZYAS, met kopvertanding

Opslaan in lijst

€ 51,47/ stukexcl. btw

€ 62,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
16 mm
Vorm
Cilindrisch met kopvertanding ZYAS
Totale lengte
55 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
6 mm