Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM cilindrischmet kopvertanding 0616 4 6mm 6x16mm

  • ERIKS:23415065
  • Fabrikant:4007220044995
Image 1
Hardmetalen stiftfrees DIN 8032/8033, cilindervorm ZYA-S, met kopvertanding, vertanding 4, RüggebergRotorfrees, schacht-Ø 6 mm
Opslaan in lijst

€ 31,45/ stukexcl. btw

€ 38,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
16 mm
Vorm
Cilindrisch met kopvertanding ZYAS
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
55 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
6 mm