Toepassing: kruisvertand, hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), nikkelhoudende en titaniumlegeringen.
Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.
Cilindervorm ZYA
€ 62,10/ stukexcl. btw
€ 75,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Max. werklengte | 25 mm |
Vorm | Cilindrisch ZYA |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 65 mm |
Kopdiameter | 16 mm |