Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM cilindrisch1225 roestvrij 6mm 12x25mm

  • ERIKS:12532108
  • Fabrikant:4007220900505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, cilindervorm ZYA, zonder kopvertanding, RVS vertanding

Toepassing: extreem hoge verspaning en soepel freesgedrag. Geluids- en trillingsarm. Geschikt voor de bewerking van austenitisch, roestvrij en zuurbestendig staal, roestvrij staal (INOX) en zachte titaanlegeringen.



Cilindervorm ZYA

Opslaan in lijst

€ 63,46/ stukexcl. btw

€ 76,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Vorm
Cilindrisch ZYA
Totale lengte
65 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
12 mm