Toepassing: hoge materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), nikkelhoudende en titaniumlegeringen.
Cilindervorm ZYA
€ 48,64/ stukexcl. btw
€ 58,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Max. werklengte | 25 mm |
Vorm | Cilindrisch ZYA |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 65 mm |
DIN-norm | 8033 |
Kopdiameter | 12 mm |