Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM cilindrisch1020 STEEL 6mm 10x20mm

  • ERIKS:12739480
  • Fabrikant:4007220937235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, cilindervorm ZYA, zonder kopvertanding, RVS vertanding

Toepassing: extreem hoge verspaning en soepel freesgedrag. Geluids- en trillingsarm. Geschikt voor het bewerken van staal en gietstaal. Stiftfrezen kunnen niet worden bijgeslepen.



Cilindervorm ZYA

Opslaan in lijst

€ 41,84/ stukexcl. btw

€ 50,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
20 mm
Vorm
Cilindrisch ZYA
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
60 mm
Kopdiameter
10 mm