Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM cilindrisch1013 4 6mm 10x13mm

  • ERIKS:23152588
  • Fabrikant:4007220045626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees DIN 8032/8033, cilindervorm ZYA, zonder kopvertanding, vertanding 4, Rüggeberg

Rotorfrees, schacht-Ø 6 mm
Opslaan in lijst

€ 85,15/ stukexcl. btw

€ 103,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
13 mm
Vorm
Cilindrisch ZYA
Totale lengte
53 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
10 mm