Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM cilindrisch0820 3 6mm 8x20mm

  • ERIKS:23415033
  • Fabrikant:4007220045534
Image 1
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, cilindervorm ZYA, zonder kopvertanding, vertanding 3

Toepassing: hoge materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), nikkelhoudende en titaniumlegeringen.



Cilindervorm ZYA

Opslaan in lijst

€ 33,42/ stukexcl. btw

€ 40,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
20 mm
Vorm
Cilindrisch ZYA
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
60 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
8 mm