Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM cilindrisch0616 3 6mm 6x16mm

  • ERIKS:23415032
  • Fabrikant:4007220045473
Image 1
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, cilindervorm ZYA, zonder kopvertanding, vertanding 3

Toepassing: hoge materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), nikkelhoudende en titaniumlegeringen.



Cilindervorm ZYA

Opslaan in lijst

€ 24,99/ stukexcl. btw

€ 30,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
16 mm
Vorm
Cilindrisch ZYA
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
55 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
6 mm