Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM cilindrisch0413 3PLUS 6mm 4x13mm

  • ERIKS:23430519
  • Fabrikant:4007220045435
Image 1
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, cilindervorm ZYA, zonder kopvertanding, vertanding 3 PLUS

Toepassing: kruisvertand, hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), nikkelhoudende en titaniumlegeringen.

Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.



Cilindervorm ZYA

Opslaan in lijst

€ 24,06/ stukexcl. btw

€ 29,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Vorm
Cilindrisch ZYA
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
55 mm
Kopdiameter
4 mm