Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM Cilindrisch ZYA 1625/8

  • ERIKS:23871270
  • Fabrikant:4007220045817
Image 1
Cilindrische stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033.
Vorm ZYAS met omtrek- en kopvertanding.
Opslaan in lijst

€ 62,10/ stukexcl. btw

€ 75,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Cilindrisch ZYA
Asdiameter
8 mm
Totale lengte
65 mm
Kopdiameter
16 mm