Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM Cilindrisch ZYA 1225/8

  • ERIKS:23871268
  • Fabrikant:4007220221051
Image 1
Cilindrische stiftfrees volgens DIN 8032.
Vorm ZYAS met omtrek- en kopvertanding.
Opslaan in lijst

€ 58,41/ stukexcl. btw

€ 70,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Cilindrisch ZYA
Asdiameter
8 mm
Totale lengte
65 mm
Kopdiameter
12 mm