Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM Cilindrisch ZYA 1225/6

  • ERIKS:23871264
  • Fabrikant:4007220617649
Image 1
Cilindrische stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033.
Vorm ZYAS met omtrek- en kopvertanding.
GL = totale lengte (vol hardmetaal) SL = stiftlengte (lange stalen stift)
Opslaan in lijst

€ 66,23/ stukexcl. btw

€ 80,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Cilindrisch ZYA
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
175 mm
Kopdiameter
12 mm