Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM Cilindrisch ZYA 0616/6

  • ERIKS:23871257
  • Fabrikant:4007220221044
Image 1
Cilindrische stiftfrees volgens DIN 8032.
Vorm ZYAS met omtrek- en kopvertanding.
Opslaan in lijst

€ 29,97/ stukexcl. btw

€ 36,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
16 mm
Vorm
Cilindrisch ZYA
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
55 mm
Kopdiameter
6 mm