Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM Cilindrisch ZYA 0607/3

  • ERIKS:23871435
  • Fabrikant:4007220233825
Image 1
Cilindrische stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033.
Vorm ZYAS met omtrek- en kopvertanding.
Opslaan in lijst

€ 14,85/ stukexcl. btw

€ 17,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
7 mm
Vorm
Cilindrisch ZYA
Asdiameter
3 mm
Totale lengte
37 mm
Kopdiameter
6 mm