Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM Cilindrisch met kopvertanding ZYAS 1025/6

  • ERIKS:23871253
  • Fabrikant:4007220045404
Image 1
Cilindrische stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033.
Vorm ZYAS met omtrek- en kopvertanding.
Opslaan in lijst

€ 59,70/ stukexcl. btw

€ 72,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Cilindrisch met kopvertanding ZYAS
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
65 mm
Kopdiameter
10 mm