Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM Cilindrisch met kopvertanding ZYAS 1020/6

  • ERIKS:23871207
  • Fabrikant:4007220770023
Image 1
Cilindrische stiftfrees volgens DIN 8032.
Vorm ZYAS met omtrek- en kopvertanding.
Opslaan in lijst

€ 46,00/ stukexcl. btw

€ 55,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
20 mm
Vorm
Cilindrisch met kopvertanding ZYAS
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
60 mm
Kopdiameter
10 mm