Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM Cilindrisch met kopvertanding ZYAS 1013/6

  • ERIKS:23871243
  • Fabrikant:4007220045084
Image 1
Cilindrische stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033.
Vorm ZYAS met omtrek- en kopvertanding.
Opslaan in lijst

€ 42,39/ stukexcl. btw

€ 51,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
13 mm
Vorm
Cilindrisch met kopvertanding ZYAS
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
53 mm
Kopdiameter
10 mm